Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sitzbank, für Umkleideräume, mit Rückwand, 7 Doppelhaken, B 1495 x T 310 x H 415 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27188
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     31119
EAN/GTIN:
     4250510846490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet.

Wichtige Details:

  • Sitzlatten: Buche-Mehrschicht, verleimt, lackiert 95 x 25 mm
  • Sitzhöhe: 415 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • Verschiedene Breiten: 995/1495/1995 mm
  • Gestell: B925/1425/1925 x T 285 x H 390 mm
  • Mit Rückwand und Hakenleiste
  • 5/7/10 Doppelhaken
  • Gewicht: 22 kg

[br /]Schuhroste optional erhältlich (siehe Zubehör)[br /][em]Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.[/em]

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Buche-Dekor
Hakenleiste:
Ja
Sitzbreite:
1495 mm
Eigenmarke:
Select
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
310 mm
Anzahl Haken:
14 Stk
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
310 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
null kg
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
1495 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank holz, garderobenbank, 27188, 27188-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 357,42*
€ 432,52*
Frei Haus
ab € 418,74*
€ 497,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,28*
€ 503,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,42*
€ 425,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.