Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A4, 200 g/m-², reinweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-24851
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005110
EAN/GTIN:
     4004070009723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Unser Multifunktionspapier Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier in Reinweiss bewältigt alle Aufgaben in Büro und Business.

Dieses mit einer Grammatur von 200 g/m-² besonders feste Multifunktionspapier wird geliefert im DIN A4 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Durch die glatte Oberfläche und den exzellenten Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: intensivere Bilder, konturenreichere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Wenn Sie auch bei internen Dokumenten oder bei Briefen an Kunden oder Geschäftspartner etwas mehr Wert auf Qualität legen, ist dieses Papier die richtige Wahl für Sie.

Dank der höheren Papierdicke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gewährleistet.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften gebunden sind. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Einhaltung ökologischer, ökonomischer und sozialer Leitsätze bei der Fertigung eines Papieres ist nicht selbstverständlich und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das Color Copy mit Zertifizierungen wie ISO 14001, ECF und FSC unter Beweis. Lieferbar ist das Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: Produktdatenblätter, Geschäftsdokumente, Geschäftspost, Rechts- und Finanzunterlagen, Berichte
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 200 g/m-²
  • Volumen: 1 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
200
Format:
DIN A4
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,06604* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.