Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Palette = 200 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-24799
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     21000268252
EAN/GTIN:
     4250510987254
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für die meisten herkömmlichen Anwendungen im Büro eignet sich das Universalpapier Schäfer Shop CLIP Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m-² ist das Schäfer Shop CLIP Paper@Print ein vergleichbar handelsübliches DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Ein lesefreundlicher Weissegrad sowie eine ungestrichene Oberfläche sind klassische Merkmale eines Papiers für die alltägliche Bürokorrespondenz und Notizen. Ein wahres Allroundprodukt für alle einfachen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Gute Laufeigenschaften und eine ordentliche Planlage sind massgeblich an der Druckqualität beteiligt. Das CLIP Paper@Print garantiert einen reibungslosen Betrieb.

ECF, EU-Blume und ISO 14001 sind Zertifikate, die für eine umwelt- und ressourcenschonende Herstellung stehen. Sie erhalten das Schäfer Shop CLIP Paper@Print DIN A4 Kopierpapier auf einer Palette mit 200 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Entwürfe, Faxausdrucke, leichte Farbanwendungen, Briefe mit Schwarzweiss-Druck, Standard-Officeanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 200 x 500 Blatt
  • Zertifikate: EU-Blume, ECF, ISO 14001, ISO 9001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
100000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 150 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Opazität:
93 %
VE:
1 Palette = 200 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
EU-Blume, ECF, ISO 14001, ISO 9001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.188,60*
1 Paket enthält 200 Stück (€ 5,943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.