Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Winkelschreibtisch, PLANOVA BASIC, B 2000 mm, lichtgrau, Gestell weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-242591
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242591
EAN/GTIN:
     4250510837962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Winkelschreibtisch Planova Basic ist 2000 mm breit und steht auf einem C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Platte des Winkelschreibtischs Planova Basic hat rechts/links einen Ansatz im 90 Grad Winkel.[br /]Der Winkelschreibtisch Planova Basic ist ein ausgesprochen funktionales Büromöbelstück, das Ihnen zahlreiche Erweiterungs- und Anbauoptionen sowie praktisches Zubehör bietet. Beispielweise ermöglicht Ihnen der 800 mm breite Ansatz der rechtwinkligen Tischplatte das Anstellen eines weiteren Schreibtischs, um Ihren Arbeitsplatz zu vergrössern und zusätzliche Ablage- und Stellfläche zu schaffen. Dabei sorgen horizontale Kabelkanäle in den Traversen der Tische sowie vertikale Kabelschächte in den Seitenwangen der C-Füsse für eine korrekte Kabelführung vom Boden bis zu den Durchlässen in den 25 mm dicken Platten. übrigens: Optional erhältliche Akzentleisten lassen Ihren Winkelschreibtisch Planova Basic zu einem Hingucker werden.[br /]Weitere Details:

  • Winkelschreibtisch Planova Basic mit 90 Ansatz rechts/links
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben und Stützfuss
  • Pulverbeschichtetes Oval-Stahlgestell in weissalu oder weiss Akzentleiste weissalu
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich, Kabeldurchlässe
  • Kabelkanal aus Stahlblech, mit Seitenwange verschraubt
  • Akzenleisten optional erhältlich
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte/Gestell: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/ weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu, lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: B 2000 mm x T 1200/800 mm x H 717 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
717 mm
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weiss
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, winkelschreibtisch os82, bürotisch, bürotisch melamin, 242591, 242591-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 539,90*
€ 634,25*
Frei Haus
ab € 607,21*
€ 703,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,35*
€ 746,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,90*
€ 642,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.