Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch PLANOVA ERGOSTYLE 135-°, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240225
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     943600
EAN/GTIN:
     4250510872826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Pulverbeschichtete T-Fuss-Stahlgestelle in Weissaluminium, mit Rechtecksäulen in durchgängigem Design
  • Traversen direkt unter der Tischplatte, dadurch keine störenden Querstreben
  • Präzisionsstahl mit grosser Materialstärke für hohe Stabilität
  • Bodenausgleichsschrauben
  • Verkettungselement zur Verbindung von elektrisch höhenverstellbaren Tischen mit verschiedenen Tischtypen per Verbindungsplatten
  • Horizontaler Metallkabelkanal und vertikale Kabelführung für elektrisch höhenverstellbare Tische optional
  • Plattenstärke 25 mm mit 3 mm Kantenumleimer, Kabeldurchlässe bei allen Schreibtisch- und CADWinkelplatten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, ansatztisch weiß, schreibtisch anbauplatte, 240225, 240225-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 398,73*
€ 474,37*
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 572,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,20*
€ 538,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.