Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, B 800 x T 800 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240069
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463820
EAN/GTIN:
     4250510836026
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch Planova Basic passt an alle Schreibtische der Serie. Die Schenkel der abgerundeten Dreiecksplatte vom Ansatztisch Planova Basic sind in einem 135 Grad Winkel und messen jeweils 800 mm Länge.
Der Ansatztisch Planova Basic ermöglicht Ihnen, den Arbeitsplatz ganz elegant um einen kleinen Besprechungsbereich oder Platz für Besucher zu ergänzen. Der praktische Ansatztisch Planova Basic wird von zwei weissen Füssen mit Bodenausgleich getragen und kann wahlweise links- oder rechtsseitig an Ihren Schreibtisch Planova Basic platziert werden, solange die Plattentiefe dort 800 mm misst. Bei Schäfer Shop steht Ihnen der Ansatztisch Planova Basic in verschiedenen Dekoren zur Verfügung, sodass Sie auch nachträglich ein passendes Ergänzungselement zu Ihrem bereits vorhandenen Schreibtisch erwerben können. Diese herausragende Variabilität kombiniert mit hoher Funktionalität und ausgesprochen strapazierfähige Objekt-Oberflächen zeichnen das Büromöbelprogramm Planova Basic aus.
Weitere Details:

  • Ansatztisch Planova Basic mit 135 Grad Winkel
  • Abgerundete Dreiecksplatte
  • 2 weisse Füsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: B 800 x T 800 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, ansatztisch buche, schreibtisch anbauplatte, 240069, 240069-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 229,87*
€ 281,97*
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 347,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.