Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure SET PLANOVA BASIC, Schreibtisch+ Rollcontainer, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-225169
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292400
EAN/GTIN:
     4250510821930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Bürorollcontainer

Das Set Planova Basic setzt sich aus einem Rollcontainer sowie dem 1600 mm breiten Schreibtisch Planova Basic zusammen. Sie erhalten die Möbel dieses Sets Planova Basic zu einem vergünstigten Preis.[br /]Im Set Planova Basic finden Sie zwei solide Basismöbelstücke für die Errichtung eines funktionalen Arbeitsplatzes. Die Büromöbelserie Planova Basic zeichnet sich durch ihr ansprechendes Design und ein Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten sowie reichlich Zubehör aus. Dank des Schäfer Dekorsystems können Sie auch diverse zu Schreibtisch und Rollcontainer passende Schränke sowie Regale bestellen und Ihre Räumlichkeiten individuell gestalten. Auch die Qualität der in Deutschland produzierten Möbel aus dem Set Planova Basic überzeugt: Der Schreibtisch Planova Basic besteht aus pulverbeschichtetem, weissalufarbenen Stahlgestell mit stabilen C-Füssen, die eine vertikale Kabelführung ermöglichen, diese setzt sich horizontal über eine Traverse fort und endet an den Kabeldurchlässen der 25 mm starken Arbeitsplatte des Schreibtischs Planova Basic. Ebenso wie die Abdeckplatte und die Blenden des Rollcontainers ist die Oberfläche der Schreibtischplatte durch eine Melaminharzbeschichtung effektiv vor Kratzern und Feuchtigkeit geschützt. Im Rollcontainer, der aus einem Metallkorpus besteht, können Sie optimal Ihre Schreibgeräte, Materialien und Arbeitsunterlagen verwahren, da sich seine vier Schübe zentral abschliessen lassen. Bei Schäfer Shop erhalten Sie das Set Planova Basic in vielen Farb- und Dekorvarianten.[br /]Weitere Details:[br /]Schreibtisch Planova Basic mit 1600 mm Breite

  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Oval-Stahlgestell in weissalu
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich, Kabeldurchlässe
  • Kabelkanal aus Stahlblech, mit Seitenwange verschraubt

[br /]Abschliessbarer Rollcontainer 1233

  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 3 Schübe
  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, 2 feststellbar
  • Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung, weissalu
  • Abdeckplatte und Blenden aus melaminharzbeschichteten 19 mm starken Spanplatten
  • Mit seitlicher Griffnut
  • Masse: B 435 x T 765 x H 567 mm

[br /]Set Planova Basic gesamt

  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid Tetris Wood, Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte/Abdeckplatte+Front Container: lichtgrau, Buche, Ahorn-Dekor, Kirsche-Romana Dekor, weiss
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
717 mm
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Lieferumfang:
Rollcontainer 1233
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer, 225169, 225169-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 626,81*
€ 720,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 658,17*
€ 759,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,91*
€ 904,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,62*
€ 855,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,06*
€ 817,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.