Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gurtkassette, magnethaftend, 5 m, Gurt rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211366
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLWM 425-J/13-5.0 13 GURT ROT/WEISS
EAN/GTIN:
     4251021116782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Gehäuse aus robustem und unempfindlichem, schwarzem Kunststoff
  • Wandclip zum Einklinken des Gurtendes an der Wand statt am nächsten Pfosten (siehe Zubehör)
  • Länge = Gurtauszug
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
rot; weiss
Max. Abstand:
5 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
Kassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Zubehör:
Wandclip
Gurtfarbe:
rot/weiss
Empfohlene Gurtzuglänge:
5 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
155 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot, gurtkassette, guidesystems wandkassette, 211366, 211366-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,24*
€ 155,17*
Frei Haus
ab € 148,88*
€ 185,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.