Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS- Gurtpfosten GLA 28, inkl. Bodenteller Ø 330 mm undGurtkassette 2,3 m Auszug, 1 Stück, Gurt schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211341
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GL28 J06
EAN/GTIN:
     4251021103713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der aus schwarzem Kunststoff gefertigte RS-GUIDESYSTEMS- Gurtpfosten GLA 28 besitzt die Abmessungen von H 980 x ø 330 mm und eignet sich ideal, um Bereiche gut sichtbar abzusperren. Hierfür ist er mit einem ca. 50 mm breiten Gurtband ausgestattet und ist in gleich 3-facher Weise an andere Exemplare andockbar.

Sie erhalten den mit 3 Jahren Garantie versehenen RS-GUIDESYSTEMS- Gurtpfosten GLA 28 als Einzelexemplar in verschiedenen Farbvarianten des Gurtbandes. Ein Bodenteller mit einem Durchmesser von 330 mm sowie eine Gurtkassette mit einer maximalen Auszugslänge von 2,3 m ist im Lieferumfang bereits mit enthalten. Wir empfehlen hierbei einen Auszug bis zu 2 m.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Gurtpfosten zur Absperrung von Bereichen
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • In verschiedenen Farbausführungen des Gurtbandes verfügbar
  • Lieferung erfolgt inkl. Bodenteller mit ø 330 mm sowie Gurtkassette mit max. 2,3 m Auszugslänge (empfohlen ist eine Auszugslänge bis 2 m)
  • Material Gurtpfosten: jeweils Kunststoff
  • Farbe Gurtpfosten: jeweils schwarz
  • Abmessungen Gurtpfosten: jeweils H 980 x ø 330 mm
  • Abmessungen Gurtband: jeweils ca. 50 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 9 kg
  • Anzahl: jeweils 1 Stück
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
schwarz; rot
Oberfläche Fuss:
Kunststoff
Max. Abstand:
02. Mrz m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Durchmesser Fuss:
330 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz/rot
Empfohlene Gurtzuglänge:
2 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
980 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtkassette, Gurtwandkassette, Wandgurtkassette, Wandkassette, guidesystems wandkassette, gurtkassette, 211341, 211341-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 125,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 122,93*
€ 154,49*
Frei Haus
ab € 149,11*
€ 184,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.