Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS- Gurtpfosten GLA 28, rot, Gurt schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211297
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GL28-D 04
EAN/GTIN:
     4251021103010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Gurtpfosten aus Kunststoff
  • Pfostenfarbe: rot
  • enthält eine 4-Wegekassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
  • Pfostenmass: H 980 x ø 330 mm
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtbandbreite: ca. 50 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
schwarz; weiss
Oberfläche Fuss:
Kunststoff
Max. Abstand:
02. Mrz m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
rot
Durchmesser Fuss:
330 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz/weiss
Empfohlene Gurtzuglänge:
2 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
980 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, guidesystems gurtpfosten, 211297, 211297-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,98*
€ 124,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 122,74*
€ 154,24*
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 184,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.