Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Systemwinkelplatte, CAD, Fuss B 1000 x T 1000 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-207427
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291990
EAN/GTIN:
     4250510819425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Die Systemwinkelplatte CAD misst an ihren Aussenkanten 1000 mm Breite sowie Tiefe und wird von einem Fuss gehalten. Sie können die Systemwinkelplatte CAD mit zwei Schreibtischen zu einem Eckarbeitsplatz kombinieren.

Mit der Systemwinkelplatte CAD lassen sich individuelle, Ihren Platzbedürfnissen entsprechende Winkeltische gestalten, die funktional, ergonomisch und ausgesprochen strapazierfähig sind. Zwischen zwei rechtwinklig zueinander platzierten Schreibtischen schliesst die Systemwinkelplatte CAD die entstandene Lücke und schafft zugleich noch knapp einen Quadratmeter mehr Arbeitsfläche. Zusätzlich zu den Verbindungselementen zwischen den Platten wird die Systemwinkelplatte von einem höheneinstellbaren Rundrohrfuss mit Bodenausgleich gestützt, den Sie der Höhe Ihrer Schreibtische anpassen können, um Ihre ergonomisch ideale Sitzposition beizubehalten. Für optisch höchste Kompatibilität sorgt das Schäfer Dekorsystem, welches gewährleistet, dass Sie die Systemwinkelplatte CAD die Schreibtische in einheitlichen Dekoren erhalten.
Weitere Details:

  • Systemwinkelplatte mit 1000 mm Breite sowie Tiefe
  • Zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu
  • Masse: B 1000 x T 1000 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 207427, 207427-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 236,30*
€ 291,74*
Frei Haus
ab € 277,23*
€ 339,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.