Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter CS-30, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-200190
Hersteller:
     Complement
Herst.-Nr.:
     CS-30D
EAN/GTIN:
     4250510972380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • einfach senkrecht unter der Tischplatte zu befestigen
  • mit stufenweise einstellbarer Feststelleinrichtung
  • ohne Werkzeug von 307 - 532 mm höhenverstellbar und von 78 - 220 mm breitenverstellbar
  • Stahlrahmen
  • Masse: B 405 x H 170 x L 177 - 277 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Werkzeug verstellbar
Höhe min.:
307 mm
Tiefe:
115 mm
Typ:
CPU-Halter
Breite max.:
220 mm
Material:
Stahl
Verstellbar:
Ja
Höhe:
170 mm
Breite min.:
78 mm
Höhe max.:
532 mm
Breite:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, 200190, 200190-SW81, CPU-Halter, CPU-Ständer, CPU, Tisch, Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 44,21*
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 53,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.