Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Garderobenständer, B1260 mm, m. Hut-/Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-19842
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8107.11/1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Rundgarderobe

Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sind im Abstand von ca. 200/100 mm befestigt.

  • Garderobenträger-Durchmesser: 40 mm
  • Abstand zwischen den Haken: ca. 200/100 mm
  • Masse (T/H): 500 x 1700 mm
  • Breite 1060 mm: 10 Huthaken, 20 Mantelhaken
  • Breite 1260 mm: 12 Huthaken, 24 Mantelhaken
  • Breite 1460 mm: 14 Huthaken, 28 Mantelhaken
  • Breite 1660 mm: 16 Huthaken, 32 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fahrbar:
Ja
Anzahl Jackenhaken:
24
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Anzahl Huthaken:
12
Tiefe:
500 mm
Material Bügelrohr:
Leichtmetall
Material:
Aluminium
Ausstattung:
Schirmhalterung
Höhe:
1700 mm
Durchmesser Bügelrohr:
40 mm
Breite:
1260 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, reihengarderobe haarmann, garderobenwagen, 19842, 19842-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 557,13*
€ 654,55*
Frei Haus
ab € 691,00*
€ 811,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,55*
€ 778,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,42*
€ 771,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,70*
€ 741,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,40*
€ 699,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,13*
€ 662,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.