Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Garderobenständer, Leichtmetall, 1360 mm breit, mit Schirmhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-19839
Hersteller:
     Haarmann
Herst.-Nr.:
     8111.11/1360
EAN/GTIN:
     4260610844845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Der Reihen-Garderobenständer ist aus Leichtmetall gefertigt und natur eloxiert. Das Garderobenträgerprofil ist fahrbar, die Hut- und Mantelhaken bestehen aus Aluminium und sind im Abstand von ca. 200/100 mm befestigt.[br /]Der Garderobenständer ist wahlweise mit und ohne Schirmhalterung lieferbar.

  • Garderobenträgerprofil: 70 x 28 mm
  • Abstand zwischen den Haken: ca. 200/100 mm
  • Masse (T/H): 500 x 1750 mm
  • Breite 960 mm: 10 Huthaken, 36 Mantelhaken
  • Breite 1160 mm: 12 Huthaken, 44 Mantelhaken
  • Breite 1360 mm: 14 Huthaken, 52 Mantelhaken
  • Breite 1560 mm: 16 Huthaken, 60 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Schirmhalterung
Fahrbar:
Ja
Material Bügelrohr:
Leichtmetall
Anzahl Jackenhaken:
52
Material:
Metall
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Anzahl Huthaken:
14
Höhe:
1750 mm
Gewicht:
11 kg
Tiefe:
500 mm
Breite:
1360 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 19839, 19839-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 491,23*
€ 575,10*
Frei Haus
ab € 592,28*
€ 692,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,10*
€ 684,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,25*
€ 677,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,55*
€ 665,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,74*
€ 641,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.