Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter exquisit HL 32025 we, 1000/2000 W, 2 Stufen, Tragegriff, B 215 x T 130 x H 260 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-196320
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5050070
EAN/GTIN:
     4016572102598
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen

Der Heizlüfter ,HL 32025 we der Marke Exquisit bietet Ihnen zwei Heizstufen sowie eine Ventilator Funktion. Er erreicht eine Leistung von 1000 bis 2000 Watt und versorgt Sie im Handumdrehen mit angenehmer Wärme.

 ,

An der Geräteoberseite befindet sich stabiler ein Tragegriff, wodurch schnell und bequem der Standort des Geräts geändert werden kann. Durch das geringe Gewicht von 0,85 kg sowie den kompakten Massen von ,B 215 x T 130 x H 260 mm können Sie den Heizlüfter problemlos auf dem Bürotisch abstellen. ,Durch das Thermostat schaltet sich der Heizlüfter automatisch an, ,sobald die Raumtemperatur die vom Nutzer vorgegebene Temperatur unterschreitet. Die Einstellung können Sie über den Drehregler an der Geräteoberseite vornehmen.

 ,

Den Heizlüfters HL 32025 we der Marke Exquisit erhalten Sie in der Farbe Weiss wodurch er sich problemlos in die Arbeitsumgebung integriert. Für Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt der integrierte Ü,berhitzungsschutz, der Kippschutz und die Kontrollleuchte.

 ,

Betrieb &, Leistung:

  • Netzbetrieb (Kabellänge 1400 mm)
  • Einstellbares Thermostat
  • 2 Heizstufen
  • Ü,berhitzungsschutz
  • Mit Tragegriff und Umkippschutz
  • Ventilator Funktion
  • Leistung: 1000/2000 Watt

 ,

Anwendungsgebiet:

  • Für das Heizen zwischendurch
  • Optimal für Ü,bergangsjahreszeiten

 ,

Weitere Details:

  • Material: Kunststoff und Metall
  • Farbe: weiss
  • Masse: B 215 x T 130 x H 260 mm
  • Gewicht: 0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, Schnellheizer, Heizgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 15,37*
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 18,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 29,60*
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 36,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.