Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULbolero, mit Rollen, Hut- & Schuhablage, B 780 x T 460 x H 1660 mm, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-196197
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9424490
EAN/GTIN:
     4002390080408
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer

Der Garderobenständer mit Rollen MAULbolero beansprucht aufgrund seiner kompakten Bauweise nur wenig Platz zum Aufstellen, bietet jedoch zwölf Jacken oder Mänteln eine Aufhängemöglichkeit.

Dieser mobile Garderobenständer erweist sich mit seiner soliden und in mattem Schwarz pulverbeschichteten Metallkonstruktion und einer biegefesten Kleiderstange als sehr robust und optisch ansprechend. Sie können die Garderobe auf vier Doppel-Lenkrollen ohne Kraftaufwand schieben oder ziehen. Bei knappen Raumverhältnissen lässt sich die Reihengarderobe direkt vor einer Wand positionieren. Mit zwei Feststellbremsen sichern Sie den Garderobenständer gegen das Wegrollen.

Die Reihengarderobe bietet durch ihre vorn angebrachte Kleiderstange optimalen Nutzungskomfort. Der Garderobenständer MAULbolero besitzt eine grosse Hutablage oben und eine ebenfalls geräumige Schuhablage unten. Die Ablagen bestehen aus Lochblech, das luftdurchlässig und stabil ist.

Wichtige Details:

  • Kompakte Konstruktion
  • Einfache Montage
  • Biegefeste Kleiderstange, vorne angebracht
  • Kleiderstange mit 25 mm, belastbar bis zu 46 kg
  • Hutablage (L 725 x T 300 mm), belastbar bis 40 kg
  • Schuhablage (L 725 x T 420 mm), belastbar bis 20 kg
  • Material Hut- und Schuhablage: luftdurchlässiges Lochblech
  • 4 Doppel-Lenkrollen (Durchmesser 50 mm)
  • 2 Feststellbremsen
  • Kapazität: 12 Jacken oder Mäntel
  • Material: pulverbeschichtetes Metall (recycelbar)
  • Farbe: Schwarz RAL 9004, matt
  • Masse: B 780 x T 460 x H 1660 mm
  • Gewicht: 12,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
mattschwarz
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
recycelbar
Tiefe:
460 mm
Material Bügelrohr:
Metall
Material:
Metall
Ausstattung:
Hut- und Schuhablage
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
12,4 kg
Durchmesser Bügelrohr:
25 mm
Extern:
March21
Material Gestell:
pulverbeschichtet; Metall
Breite:
780 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 104,26*
€ 132,35*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 111,82*
€ 140,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,56*
€ 160,90*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 164,76*
€ 4,95*
ab € 128,82*
€ 166,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.