Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfach WF 3, Volumen 9 l, Türanschlag rechts, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Fachboden, inkl. Verankerungsmaterial, B 300 x T 160 x H 200 mm, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195973
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     003012-00000
EAN/GTIN:
     4011238009747
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach

Das Wertfach WF 3 verfügt über ein Fassungsvermögen von 9 l und ist innenseitig mit einem Fachboden ausgestattet. Es lässt sich ideal zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen oder sensiblen Dokumenten verwenden.

Die Tür des WF 3 besitzt einen Anschlag auf der rechten Seite und lässt sich im Winkel von 90 Grad öffnen. Sie wird sowohl über eine einseitige Türverriegelung als auch über ein Zylinderschloss gesichert. Zwei passende Schlüssel sind ebenso im Lieferumfang mit inbegriffen wie Verankerungsmaterial.

Für ein Maximum an Flexibilität ist das Wertfach mit einer Vorrichtung für die Boden-, Rückwand- und Seitenverankerung versehen.

Die Aussenmasse des farblich in Lichtgrau (RAL 7035) gehaltenen Wertfaches WF 3 belaufen sich auf B 300 x T 160 x H 200 mm, die Innenmasse auf B 298 x T 158 x H 185 mm bei einem Gesamtgewicht von 2,7 kg.

Ausführung:

  • Hochqualitatives Wertfach
  • Bietet Schutz für Wertgegenstände und vertrauliche Unterlagen
  • Volumen von 9 l
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel von 90
  • 1-seitige Türverriegelung
  • Zylinderschlossschloss inkl. 2 passender Schlüssel
  • 1 Fachboden
  • Vorrichtung für Boden-, Rückwand- und Seitenverankerung
  • Inklusive Verankerungsmaterial
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Details:

  • Aussenmasse: B 300 x T 160 x H 200 mm
  • Innenmasse: B 298 x T 158 x H 185 mm
  • Gewicht: 2,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Volumen:
9 l
Höhe:
200 mm
Gewicht:
2,7 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Innenmasse B x T x H:
298 x 158 x 185 mm
Breite:
300 mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, format wertfach, einzel schließfach, 195973, 195973-SW81, Wertschutzschrank, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 43,58*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 53,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.