Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten ALLROUNDLINE, aus Edelstahl, Gurtbandmass L 3000 x B 50 mm, 2-er Set, rot/weiss schraffiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195848
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALA-SSI-S-0130 EDELST./ROT-W
EAN/GTIN:
     4251021125241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Die hochwertigen Gurtpfosten ALLROUNDLINE im 2-er-Set zeichnen sich durch ihr unkompliziertes Handling aus und lassen sich für viele verschiedene Einsatzzwecke in Ihrem Unternehmen verwenden.

Dieses Absperrset ermöglicht Ihnen ein Maximum an Flexibilität, denn Sie können es innerhalb von wenigen Augenblicken aufbauen. Der Bodenteller ist mit einem integrierten Gewinde ausgerüstet, sodass Sie den Pfosten darin schnell und sicher befestigen können. Um Verletzungsgefahren auszuschliessen, hat die Gurtkassette eine zuverlässige Fliehkraftbremse. Sie sorgt für ein langsames und kontrolliertes Einziehen des Gurtes.

Die Gesamthöhe des Pfostens beträgt 1000 mm, die Breite des Gurts 50 mm und der Durchmesser des absolut standfesten Bodentellers 380 mm. Das stabile Pfostenrohr hat einen Durchmesser von 63 mm. Sie bekommen die bewährten Gurtpfosten ALLROUNDLINE im 2-er-Set mit Gurten in verschiedenen Farben beziehungsweise Farbkombinationen. Der Gurt lässt sich stufenlos bis zu 3 Metern ausziehen. Das ALLROUNDLINE Modell können Sie ideal zur Personenführung für Check-Ins, Warteschlangen und Abfertigungsbereiche nutzen. In farblich schraffierter Variante auch ideal als Absperrpfosten in Gefahrenzonen oder zum Kennzeichnen von Verkehrswegen.

Wichtige Details:

  • Flexible Einsatzbereiche:
    • Kennzeichnen von Sicherheitszonen
    • Personenführung im Transportsektor etc.
  • Einfache Montage wegen Gewinde im Bodenteller
  • Gurtkassette mit Fliehkraftbremse
  • Stufenlos ausziehbarer Gurt
  • Pfostenrohr aus lackiertem Edelstahl
  • Bodenteller mit schwarzer Kunststoff-Ummantelung
  • In verschiedenen Farben bestellbar
  • Gesamthöhe: 1000 mm
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gurtlänge: 3000 mm
  • Durchmesser Bodenteller: 380mm
  • Durchmesser Pfostenrohr: 63 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Fuss:
Tellerfuss
Farbe Gurt:
rot; weiss
Oberfläche Fuss:
Kunststoffummantelung
Max. Abstand:
3 m
Höhe:
1000 mm
Farbe Pfosten:
Edelstahl
Material Fuss:
Edelstahl
Durchmesser Fuss:
380 mm
Farbe Standfuss:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten 3,0 m rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, 195848, 195848-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 162,31*
€ 202,95*
Frei Haus
ab € 197,51*
€ 245,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,95*
€ 241,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,07*
€ 239,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,31*
€ 227,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,67*
€ 217,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,31*
€ 193,15
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 81,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.