Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Kopf um 360-° drehbar, Gurt bis 2,3 m ausziehbar, Gurtkassette & Bremse, L 1000 mm, Metall, Gurt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195840
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 360-J/01-2.3 J/01 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     4251021125036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Diesen leicht zu handhabenden Absperrpfosten können Sie in Ihrem Unternehmen vielseitig verwenden, zum Beispiel für die optische Abgrenzung von Arbeitsbereichen oder auch für eine wirksame Zugangskontrolle.

Er punktet mit seinem hohen Bedienkomfort '“ so verfügt er über einen um volle 360-° drehbaren Pfostenkopf, sodass sein Gurtband stets optimal auf die jeweils erforderlichen Platzverhältnisse hin ausgerichtet werden kann.

Das 1000 mm lange Pfostenrohr besteht aus hochwertigem Metall, der mit einer Abdeckung ausgestattete Tellerfuss besitzt einen Durchmesser von 350 mm und wurde aus stabilem Gusseisen gefertigt. Sowohl der Pfosten aus auch der Tellerfuss sind farblich in Schwarz gehalten.

Das 50 mm breite Gurtband lässt sich bis zu einer Länge von 2,3 m ausziehen. Dank der Gurtkassette mit integrierter Fliehkraftbremse erfolgt der Ein- und Auszug des Bandes sicher und zuverlässig.

Sie erhalten diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen Absperrpfosten in unterschiedlichen Varianten bezüglich der Gurtbandfarbe. Das Gesamtgewicht beträgt jeweils 11 kg.

Weitere Details:

  • Pfostenkopf um volle 360-° drehbar
  • Bis zu einer Länge von 2,3 m ausziehbares Gurtband mit einer Breite von 50 mm
  • Inkl. Gurtkassette mit Fliehkraftbremse
  • In verschiedenen Ausführungen bezüglich der Gurtbandfarbe verfügbar
  • Farbe Absperrpfosten und Tellerfuss: schwarz
  • Material Absperrpfosten: robustes Metallrohr
  • Material Tellerfuss: stabiles Gusseisen
  • Masse Absperrpfosten: L 1000 mm
  • Masse Tellerfuss: Ø 350 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fuss:
Tellerfuss
Farbe Gurt:
rot
Material:
Metall
Empfohlene Gurtzuglänge:
7 m
Höhe:
1000 mm
Farbe Pfosten:
schwarz
Gewicht:
11 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Durchmesser Fuss:
350 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtkassette, Gurtwandkassette, Wandgurtkassette, Wandkassette, rs-guidesystems gurtpfosten rot, gurtkassette, gurtkassette rot, 195840, 195840-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 193,36*
€ 238,91*
Frei Haus
ab € 241,78*
€ 297,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.