Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Spuckschutz-Trennwand Modell B, Acrylglas, Stärke 3 mm, B 1200 x T 390 x H 1800 mm, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195803
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CPMSB.00.35
EAN/GTIN:
     3660141900262
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Ständige Infektionsrisiken halten uns in Atem! Mit dieser mobilen und erweiterbaren Trennwand-Lösung auf Rollen schützen Sie sich und Ihr Umfeld.

Die Spuckschutz-Trennwand von Paperflow ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet, von denen jeweils zwei Feststeller besitzen. So trennen Sie beispielsweise geschützte Arbeitsplatzbereiche schnell und standfest ab.

Für verantwortungsvollen Tröpfchenschutz sorgt eine 3 mm starke Acrylglasplatte, die von einem edlen Rahmen aus eloxiertem Aluminium umschlossen wird. An soliden Stahlfüssen mit einer Epoxid­,Beschichtung in Aluminiumfarbe werden die Rollen befestigt.

Die Trennwandelemente können Sie nach Bedarf kombinieren, um die abgegrenzte Bereiche flexibel zu erweitern. Dank Bodenausgleichsschrauben an der Doppeltrennwand-Ausführung lassen sich leichte Bodenunebenheiten ausgleichen.

Hinweis: Die Schutz-Trennwand ist beständig gegen Desinfektionsmittel und kann hygienisch gereinigt werden.

Wichtige Details:

  • Mobiles, erweiterbares Trennwand-System in verschiedenen Ausführungen
  • Desinfektionsmittelbeständig: Bleichmittel, hydroalkoholisches Gel, Reinigungstücher etc.
  • Flexible Abtrennung von Arbeitsplätzen und Kundenbereichen
  • Zerlegte Lieferung, inkl. 4 Verbindungsclips für die Doppeltrennwand
  • Tiefe x Höhe: T 390 x H 1800 mm
  • Breite: 855 mm (Modell A einfach), 1200 mm (Modell B), 1715 mm (Modell A doppelt)

Schutzplatte:

  • Acrylglas (PMMA)
  • Stärke: 3 mm

Rahmen und Rollen:

  • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
  • Stahlfüsse mit einer Epoxid­,Beschichtung in Aluminiumfarbe
  • vier Lenkrollen, davon zwei mit Bremse
  • Doppeltrennwand mit Bodenausgleichsschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar; alusilber
Ausführung Füsse:
Rollen
Material Stellwand:
Acrylglas
Materialstärke Wand:
3 mm
Farbe Rahmen:
alufarben
Höhe:
1800 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Tiefe:
670 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, infektionsschutzscheibe breite 120 cm, kontaminationsschutz thekenscheibe, 195803, 195803-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 262,57*
€ 324,85*
Frei Haus
ab € 328,31*
€ 404,59*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 463,60*
€ 558,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.