Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Catering-Schrank mit Flügeltüren, B 650 x T 500 x H 1000 mm, weiss/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194409
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     GA-114 6458PE+85383X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cateringschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
  • Kompakt und mobil
  • Optimal für den Einsatz im Büro oder in Konferenz- und Meetingräumen
  • Oben ein Fach mit Klapptür
  • Unten zwei Fächer mit Flügeltüren und einem verstellbaren Fachboden
  • 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststellbremse)
  • In verschiedenen Dekoren erhältlich
  • Masse: B 650 x T 500 x H 1000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; graphit
Höhe:
1000 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, 194409, 194409-SW81, Catering Zubehör, Aktengarderobenschrank, Sideboard (Flügeltüren), Empfang (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Thresen (Flügeltüren), Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,26*
€ 422,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 361,82*
€ 435,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,07*
€ 507,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,73*
€ 482,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,82*
€ 430,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.