Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ASISTO C 3000, 3 Schubladen, 3-bahnig, B 1200 mm, orange/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194232
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146041-313 6400-401 140001-110
EAN/GTIN:
     4059369812393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Den Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 erhalten sie zwei- oder dreibahnig, also in 800 mm oder 1200 mm Breite. Bei 998 mm Höhe finden drei Schubladen im Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 Platz.
Der Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 zeichnet sich durch seinen körperschallgedämpften Stahlkorpus mit filigranen acht Millimeter Kanten aus. Diese Kombination verleiht ihm sein schlankes, geradliniges Design und schafft dabei maximale Stabilität. Sie können die drei Schubladen des Hängeregistraturschranks Asisto C 3000 problemlos bis zu je 50 Kilogramm belasten und so Hängehefter, Karteikarten oder anderes Ablagegut darin verstauen. Eine wechselseitige Auszugssperre der Hängeregistratur mit Vollauszug sorgt für zusätzliche Stabilität des abschliessbaren Büroschranks. Zur optischen sowie funktionalen Aufwertung ist der Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 bei 998 mm Höhe mit einer zusätzlichen sieben Millimeter dünnen Stahlabdeckplatte versehen.
Weitere Details:

  • Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 in zwei Breiten erhältlich
  • Vollauszug mit Parallelsteuerung, Auszugssperre und End-Selbst-Einzug
  • Zentralverriegelung mit Wechsel-Schlosszylinder und 2 Schlüsseln
  • Körperschallgedämpfter Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • 7 mm dünne Stahl-Abdeckplatte
  • anthrazitfarbene Schubladen bis 50 kg Traglast (3 Stück)
  • jede Karteibahn mit zwei Pendelblechen
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Weiss/Grün, Orange/Weiss
  • Masse: B 800 oder 1200 x T 435 x H 998 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange; weiss
Aussenbreite:
1200 mm
Ausführung:
3-bahnig
Aussenhöhe:
998 mm
Material:
Stahl
Aussentiefe:
435 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Farbe Korpus:
gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank dreibahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 3 schubladen, 194232, 194232-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.242,90*
€ 1.366,04*
Frei Haus
ab € 1.523,52*
€ 1.665,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,04*
€ 1.625,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,24*
€ 1.599,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,98*
€ 1.541,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,83*
€ 1.506,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,90*
€ 1.479,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.