Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Catering-Caddy, mit Kühlschrankfach und Klappfach, B 650 x T 600 x H 1000 mm, mit Kühlbox, Eiche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     224-194215
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cateringschrank
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox

Dieser Catering-Caddy auf vier Rollen versorgt Ihr Team und Ihre Gäste mit Getränken und kleinen Stärkungen für zwischendurch. Wahlweise mit Mini-Kühlschrank auch gut gekühlt.

Hinter zwei Flügeltüren mit Metallgriffen verbirgt sich ein geräumiges Fach, um einen Kühlschrank unterzubringen. Gemeinsam mit dem darüber liegenden Klappfach stellt dieser mobile Catering-Schrank die perfekte Ergänzung für den täglichen Büroalltag dar. Er eignet sich allgemein ideal zum platzsparenden Einsatz in kleinen Küchen oder Single-Haushalten. In der Rückwand des fahrbaren Catering-Schranks sind Belüftungsschlitze und ein Kabelauslass integriert. Darüber hinaus enthält er in der Abdeckplatte hinten einen weiteren Kabelauslass um bei Bedarf beispielsweise eine Kaffeemaschine anzuschliessen.

Wählen Sie das Komplettangebot aus, erhalten Sie zum Catering-Caddy die passende Kühlbox dazu. Mit einem Fassungsvermögen von 42 Litern verstauen Sie mühelos sogar 1,5 Liter Flaschen. Darüber hinaus schliesst der kompakte Mini-Kühlschrank dank des Eiswürfelfachs (6 Liter Inhalt) auch ein kleines Gefrierfach mit ein. Im Betrieb kommt er dabei auf einen jährlichen Energieverbrauch von nur 84 kWh. Seine Energieeffizienzklasse A++ macht ihn zu einem umweltfreundlichen und Geldbeutel schonenden Gerät. Ausgestattet mit einem Eiswürfelbereiterfach, Temperaturregelung und verstellbarer Drahtablage verwandelt sich Ihr Catering-Caddy zu einer eindrucksvollen, mobilen Minibar.

Weitere Details:

  • Mobiler Catering-Schrank auf Rollen
  • Oberes Fach mit Klapptüre
  • Geräumiges Unterfach zum Einstellen eines Kühlschranks
  • Inkl. 2 Flügeltüren mit Metallgriffen
  • Rückwand mit Belüftungsschlitzen
  • Kabelauslass in der Rückwand: Ø 80 mm
  • Kabelauslass in der Abdeckplatte hinten: Ø 80 mm
  • Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • In verschiedenen Farbdekoren erhältlich
  • Innenmasse Kühlschrankfach: B 612 x T 552 x H 663 m
  • Innenmasse Fach oben: B 612 x T 552 x H 184 mm
  • Aussenmasse: B 650 x T 600 x H 1000 mm

Kühlbox:

  • Mini-Kühlschrank mit Temperaturregelung
  • Eiswürfelbereiterfach bis -3-°C
  • Manuelles Abtauverfahren
  • Verstellbare Drahtablage
  • Türanschlag wechselbar
  • Höhenverstellbarer Vorderfuss
  • Nutzinhalt Kühlfach: 42 Liter
  • Nutzinhalt Eiswürfelfach: 6 Liter
  • Energieeffizienzklasse A++
  • Energieverbrauch 84 kWh/ Jahr
  • Geräuschpegel 43 (dB/A) re 1pW
  • Spannung/ Frequenz 220 '“ 240V ~ 50Hz
  • Masse: B 439 x T 470 x H 510 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Eiche-Dekor; weiss
Ausführung:
mit Kühlbox
Feststellbare Rollen:
Ja
Oberfläche Gestell:
melaminharzbeschichtet
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
650 mm
Material Gestell:
Melaminplatte
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, 194215, 194215-SW81, Catering Zubehör, Sideboard (Rolladen), Aktenschrank (Rolladen), Garderobenschrank (Rolladen), Rolladenschrank, Querrolladenschrank, Hängeregistraturschrank (Rolladen), Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,57*
€ 584,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,99*
€ 573,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.