Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stahlregal MS iCONOMY, 5 Ordnerhöhen, B 950 x T 400 x H 1935 mm, weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194015
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009155
EAN/GTIN:
     4051273516251
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Stahlregal MS iCONOMY bietet bei einer Höhe von 1935 mm insgesamt fünf Ordnerhöhen. Dabei ist das solide Stahlregal MS iCONOMY in den Breiten 800, 950 und 1200 mm verfügbar.
Das Stahlregal MS iCONOMY ist mit fünf Ordnerhöhen und einer Gesamthöhe von 1935 mm der grösste der gleichnamigen Stahlmöbelserie. In den Breiten 800 mm, 950 mm oder 1200 mm bestellbar, bietet das Stahlregal MS iCONOMY vielfältige Möglichkeiten zur Archivierung und Dokumentation Ihrer Unterlagen. Besonders robust und solide ist das Stahlregal aufgrund seiner Fertigung. Komplett verschweisst, ist das Stahlregal aus Qualitätsfeinblech gefertigt. Qualität made by SSI Schäfer, auf die wir zehn Jahre Garantie geben. Freistellbar lässt das widerstandsfähige Stahlregal MS iCONOMY sich besonders gut mit den anderen Möbeln der Serie kombinieren und erzeugt so ein harmonisches Gesamtbild. Die fünf Fachböden des Stahlregals sind mit je 50 Kilo belastbar und können zudem im Raster von 25 m höhenverstellt werden.
Weitere Details:

  • fünf Ordnerhöhen
  • freie Verwendungsstelle
  • Material: Qualitätsfeinblech
  • komplett verschweisst
  • widerstandsfähige Pulverbeschichtung
  • kombinierbar mit Flügeltüren-, Rollladen- und Schiebetürenschränken MS iCONOMY
  • Fachböden bis 50 kg belastbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissaluminium (RAL 9006)
  • erhältlich in den Breiten 800 mm, 950 mm und 1200 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Höhe: 1935 mm inkl. Sockel
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Material:
Feinblech, pulverbeschichtet
Ordnerhöhe:
5 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Gewicht:
41 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal 4 etagen, aktenregal, aktenregal bodentiefe 400 mm, 194015, 194015-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 273,14*
€ 334,50*
Frei Haus
ab € 334,32*
€ 402,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,50*
€ 398,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.