Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten GLA85, ohne Gurt, H 1000 mm, mit Leerkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193926
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 85-J/20-00
EAN/GTIN:
     4251021110780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der Absperrpfosten GLA85 wird ohne Gurt und mit einer Leerkassette geliefert. Der Absperrpfosten GLA85 hat eine Höhe von 1000 mm.
Der Absperrpfosten GLA85 ist aus Metall gefertigt und in Schwarz gehalten. Der Absperrpfosten GLA85 wird dabei ohne Gurt und mit einer Leerkassette geliefert. Somit eignet sich der Absperrpfosten GLA85 perfekt als Endstück bei Absperrungen, da der Absperrpfosten das Ende eines anderen Gurtbandes aufnehmen kann. Insgesamt ist der Absperrpfosten 1000 mm hoch und hat einen Standfuss-Durchmesser von 350 mm.
Weitere Details:

  • Ohne Gurtband zur Aufnahme anderer Gurtenden
  • Mit Leerkassette
  • Metallpfosten in Schwarz
  • Masse: H 1000 x Ø 350 mm (Standfuss)
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, gurtabsperrpfosten, 193926, 193926-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,41*
€ 269,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 225,42*
€ 277,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.