Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Unikum, 4 geschwungene Doppelarme, 8 Haken, Höhe 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193576
Herst.-Nr.:
     6089
EAN/GTIN:
     4044917433397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer kerkmann public s...

Die Garderobe Unikum bietet mit ihren vier geschwungenen Doppelarmen in unterschiedlichen Höhen viel Platz. Unter der Fusshaube der Garderobenstange befindet sich eine massive Marmorplatte, wodurch die Garderobe eine hohe Standfestigkeit erlangt. Die Garderobe Unikum verfügt über acht Haken und sowohl Kleiderbügel als auch Kleidungsstücke mit Schlaufen finden in ihr Platz. Die Haken der Garderobe sind auch für das Aufhängen von Kinderkleidung oder Taschenschirmen praktisch. Die Garderobe Unikum ist mit einer Tropfmulde und mit einem Schirmhalter ausgestattet. Sie ist aus Metall in der Farbe Alusilber gefertigt, hat eine Höhe von 1800 mm und einen Durchmesser von 450 mm.


Weitere Details:

  • Mit 4 geschwungenen Doppelarmen in verschiedenen Höhen.
  • Sehr standfest, unter der Fusshaube befindet sich eine Marmorplatte
  • Anzahl Haken: 8 Stück
  • Mit Tropfmulde und Schirmhalter
  • Für Kleiderbügel
  • Für Kleidungsstücke mit Schlaufe
  • Für Kinderkleidung
  • Für Taschenschirme
  • Material: Metall
  • Farbe: Alusilber
  • Masse: Ø 450 a'— H 1800 mm
Weitere Informationen:
Material Haken:
Metall
Material:
Metall
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1800 mm
Schirmhalter:
Ja
Material Fuss:
Marmor
Tropfmulde:
Ja
Durchmesser:
450 mm
Material Standrohr:
Metall
Anzahl Haken:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 193576, 193576-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,84*
€ 206,94*
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 255,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.