Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenpaneel, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193546
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     3851-83 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4005949385153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Mit dem Garderobenpaneel Susanna aus MDF setzen Sie kreative Akzente im Eingangsbereich. Auf drei ausklappbaren Haken des Garderobenpaneels werden Jacken, Mäntel und Taschen Platz sparend untergebracht.

Das moderne Garderobenpaneel Susanna überzeugt durch modernes, schnörkelloses Design und knallige Farben in Hochglanz oder Matt mit Struktur. Die moderne, schmale Garderoe ist aus stabiler MDF gebaut und ein echter Hingucker in Fluren und Eingangsbreichen. Durch seine schlanke Form passt Susanna auch besonders gut in kleine Räume. Drei matt-chromfarbene, ausklappbare Haken bieten viel Platz für Ihre Garderobe und die Ihrer Gäste.

Insgesamt ist die schicke Garderobe mit einem Gewicht bis zu fünf Kilogramm belastbar. Ein Tipp: Wenn Sie noch mehr Platz zum Unterbringen von Mänteln, Jacken usw. benötigen, bestellen Sie gleich mehrere Susanna-Garderoben, entweder einheitlich in derselben Farbe oder bunt gemischt. Wir liefern Ihnen das Garderobenpaneel Susanna zerlegt, die Montage ist kinderleicht.

Weitere Details:

  • Ausführung: 3 ausklappbare Garderobenhaken (matt chromfarben)
  • Beschichtete MDF in 7 Hochglanzfarben (lackiert) und 3 matten Farben mit Struktur (Eiche Sanremo-Dekor, Sand und Basalt)
  • Lieferung zerlegt, einfache Montage
  • Bis zu 5 kg belastbar
  • Masse: B 150 x T 40 x H 1700 mm
  • Gewicht: 7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
mattschwarz
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Traglast Haken:
5 kg
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
7 kg
Tiefe:
40 mm
Breite:
150 mm
Anzahl Haken:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, 193546, 193546-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Kleiderhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 105,96*
€ 130,72*
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 130,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.