Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 29, weiss Gurt rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-192556
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 29-M/13 13 WEISS-ROT/WEISS DIAG
EAN/GTIN:
     4251021105830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Gurtpfosten aus Kunststoff
  • enthält eine 4-Wegekassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
  • Pfostenmass: H 980 x ø 330 mm
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtbandbreite: ca. 100 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
rot/weiss
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
rot; weiss
Max. Abstand:
02. Mrz m
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Höhe:
980 mm
Farbe Pfosten:
weiss
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Kunststoff
Durchmesser Fuss:
330 mm
Farbe Standfuss:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, rs-guidesystems gurtpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, 192556, 192556-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 146,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 150,76*
€ 186,33*
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 224,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.