Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 5 OH, 4 Fachböden,Mitteltrennwand undKleiderstange, abschliessbar, ohne Akustikfront, B 800 x T 450 x H 1930 mm, Spanplatte, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191921
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AFG 80/55-SF-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank

Dieser Garderobenschrank ohne Akustikfront bietet mit insgesamt 5 Ordnerhöhen viel Stauraum für die ordentliche Aufbewahrung Ihrer Kleidung. Gefertigt wurde er aus robuster Spanplatte.

Hinter seinen 19 mm starken, rechts angeschlagenen Flügeltüren mit einem öffnungswinkel von 120 Grad befinden sich hierfür neben einer senkrechten Mitteltrennwand insgesamt vier Fachböden davon ein durchgehender oben sowie drei halbbreit ausgeführte auf der linken Seite. Rechts finden Sie zudem eine Kleiderstange vor.

Für die Sicherung der Kleidung und abgelegter Gegenstände vor dem Zugriff durch Unbefugte lassen sich die Flügeltüren abschliessen. Nutzen Sie zu diesem Zweck das Drehstangenschloss mit matt vernickelter Dreholive und schwarzen Griffprofilen.

Sie erhalten diesen Garderobenschrank wahlweise in verschiedenen, optisch ansprechenden und jeweils einheitlichen Dekorvarianten von Korpus und Türen. Die Gesamtmasse des Schrankes belaufen sich auf B 800 x T 450 x H 1930 mm, er wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert.

Ausführung:

  • Hochwertiger Garberobenschrank mit 5 Ordnerhöhen
    • ohne Akustikfront
    • oben 1 durchgehender Fachboden
    • senkrechte Mitteltrennwand
    • links 3 halbbreite Fachböden
    • rechts 1 Kleiderstange
  • Flügeltüren
    • 19 mm stark
    • Türanschlag rechts
    • öffnungswinkel von 120
    • verdeckt liegende Flügeltürbänder
    • abschliessbar dank Drehstangenschloss mit matt vernickelter Dreholive und schwarzen Griffprofilen

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • Material Korpus und Türen: jeweils stabile Spanplatte
  • Farbe Korpus und Türen: wahlweise in verschiedenen, einheitlichen Dekorvarianten
  • Gesamtmasse: jeweils B 800 x T 450 x H 1930 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
ohne Akustikfront
Material Türen:
Spanplatte
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Buche-Dekor
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Spanplatte
Höhe:
1930 mm
Materialstärke Tür:
19 mm
Breite:
800 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank trennwand, 191921, 191921-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 835,76*
€ 961,09*
Frei Haus
ab € 1.013,25*
€ 1.164,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,09*
€ 1.143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,17*
€ 1.141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,94*
€ 1.098,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,54*
€ 1.057,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,76*
€ 994,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.