Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller, weiss 230 mm, 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191592
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • weiss


Rund: ø 230 mm
Eckig: 130 x 200 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
rund
Typ:
Speiseteller
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Stück/Paket:
100
Material:
Pappe
Stückzahl:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.