Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Etagen Ordner-Drehsäule, ohne Ordner, H 1660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191207
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     291197
EAN/GTIN:
     4250510818695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal

Lieferung erfolgt ohne Ordner!

  • je Etage Platz für bis zu 24 leere DIN A4-Ordner
  • stabiles Metall-Drehkreuz in lichtgrau RAL 7035 mit Bodenausgleichsschrauben
  • Ordneretagen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in lichtgrau RAL 7035
  • alle Etagen gesamt drehbar
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
Etagen nur gesamt drehbar
Fassungsvermögen pro Etage:
24
Erweiterbar:
Ja
Anzahl Etagen:
4 Stk
Höhe:
1660 mm
Fassungsvermögen Ordner:
96 Stk.
Gewicht:
38,664 kg
Durchmesser:
800 mm
Material Gestell:
Metall
Material Böden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 191207, 191207-SW81, Orderndrehsäule, Orderndrehsäulen, Drehsäule für Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 246,63*
€ 305,15*
Frei Haus
ab € 308,71*
€ 376,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.