Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Etagen Ordner-Drehsäule + 40 Schäfer Shop Select DIN A4-Ordner, 80 mm schwarz GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191140
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     291177
EAN/GTIN:
     4250510818671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal

5 Etagen Ordner-Drehsäule

  • je Etage Platz für bis zu 24 leere DIN A4-Ordner
  • stabiles Metall-Drehkreuz in lichtgrau RAL 7035 mit Bodenausgleichsschrauben
  • Ordneretagen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in lichtgrau RAL 7035
  • alle Etagen gesamt drehbar

[br /]Lieferung inkl. 40 Schäfer Shop Select DIN A4 Ordner, 80 mm breit, schwarz, GRATIS

  • Ordner DIN A4-Format
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Kantenschutz
  • Qualitätsmechanik
  • Raumsparschlitze und Griffloch
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Etagen nur gesamt drehbar
Fassungsvermögen pro Etage:
24
Erweiterbar:
Nein
Anzahl Etagen:
5 Stk
Höhe:
2020 mm
Fassungsvermögen Ordner:
120 Stk.
Gewicht:
63.24 kg
Durchmesser:
800 mm
Material Gestell:
Metall
Material Böden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 191140, 191140-SW81, Orderndrehsäule, Orderndrehsäulen, Abdeckplatte für Ordnersäule, Organisationsset für Ordnersäule, Ablagebrett für Ordnersäule, Tischgerät für Ordner-Etage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 345,91*
€ 414,69*
Frei Haus
ab € 346,78*
€ 414,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,69*
€ 493,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.