Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Vegas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190588
Herst.-Nr.:
     6107
EAN/GTIN:
     4044917424289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Die Garderobe "Vegas" in moderner Optik verfügt über 6 stabile Haken, die auch zur zweckmässigen Aufnahme von Kleiderbügeln ausgelegt sind. Sie besitzt ferner eine drehbare Krone sowie einen Schirmhalter mit 4 praktischen Haken für Taschenschirme und integrierter Tropfmulde. Dank des schweres Fusses mit Steinfüllung steht "Vegas" stets standsicher. Alle Stahlteile sind in alusilber pulverbeschichtet. Die Fussplatte besteht aus Marmor, die Fusshaube aus Kunststoff.

  • Hakenanzahl: 6
  • Farbe: alusilber (RAL 9006)
  • Material: Stahl, Marmor, Kunststoff
  • Höhe: 1745 mm
  • Durchmesser: 360 mm
  • Gewicht: 9,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
auch für Kleiderbügel
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Ja
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
6 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1780 mm
Material Fuss:
Kunststoff
Durchmesser:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 190588, 190588-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,19*
€ 167,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 133,38*
€ 167,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,59*
€ 184,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.