| |
|
| Artikel-Nr.: 224-190017 Herst.-Nr.: 6264 EAN/GTIN: 4044917418240 |
| | |
|
| | |
| - formschöner Schirmständer aus Edelstahl
- ideal auch für Taschenschirme geeignet
- Masse: ø 270 x H 500 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Ausführung: | auch für Taschenschirme geeignet | Material: | Edelstahl | Höhe: | 500 mm | Durchmesser: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 190017, 190017-SW81, Schirmständer, Schirmhalter, Garderobe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 84,68* | € 108,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 84,67* | € 108,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,36* | € 112,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,75* | € 129,61* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 105,63* | € 134,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|