Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkhalme Papstar Stripes, Einweg, L 240 x Ø 6 mm, aus FSC--zertifiziertem Papier, schwarz-weiss 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189607
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87981
EAN/GTIN:
     4002911782491
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme

Die für den Einweg-Gebrauch konzipierten Trinkhalme Stripes von Papstar eignen sich hervorragend für Cocktails, Drinks, Limonaden und andere Erfrischungsgetränke.

Die Trinkhalme sind bis zu 60 Minuten lang temperaturbeständig bei maximal 23 C Getränketemperatur und wurden aus FSC-zertifiziertem Papier gefertigt. Daher sind sie besonders nachhaltig und umweltfreundlich.

Sie erhalten die schwarz-weiss gestreiften Trinkhalme Stripes von Papstar zu 100 Stück. Die Masse eines jeden Trinkhalmes betragen L 240 x 6 mm.

Ausführung:

  • 100 Einweg-Trinkhalme
    • ideal für Cocktails, Drinks, Limonaden und Erfrischungsgetränke
    • temperaturbeständig bei max. 23C bis max. 60 Minuten
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifiziertem Papier

Weitere Details:

  • Material: jeweils Papier
  • Farbe: jeweils schwarz-weiss gestreift
  • Masse: jeweils L 240 x 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Papier
Durchmesser:
6 mm
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, papstar trinkhalm papier, stroh halme, stroh-halme papier, 189607, 189607-SW81, Catering Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,16*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 4,12*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,87*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 5,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.