Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintaschen, Fenster links, mit Aufdruck, selbstklebend, 100 % recycelbares Pergaminpapier, Format C5, rot, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189214
Hersteller:
     MD Securepack
Herst.-Nr.:
     MD1008040250.ROT
EAN/GTIN:
     4251898800128
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Diese Lieferscheintaschen sind bestens geeignet für den Versand von relevanten Unterlagen auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen. Darüber hinaus schützen sie die auf der Postsendung angebrachten Dokumente vor Feuchtigkeit, Verunreinigungen und Beschädigungen.

Gefertigt aus vollständig recycelbarem und chlorfrei gebleichtem Pergaminpapier, zeichnen sich die selbstklebenden Taschen durch ein hohes Mass an Umweltverträglichkeit aus.

Versehen sind sie jeweils mit dem schwarzen Aufdruck Lieferschein-Rechnung in verschiedenen Sprachen sowie unten links mit einem Normfenster für die Empfängeradresse.

Sie erhalten diese besonders nachhaltigen Lieferscheintaschen auf Zellulosebasis zu jeweils 250 Stück. Wählen Sie dabei zwischen unterschiedlichen Formaten sowie zwischen der Farbgebung Rot oder Grün.

Ausführung:

  • 250 hochwertige Lieferscheintaschen
  • Mit schwarzem Aufdruck Lieferschein-Rechnung in verschiedenen Sprachen
  • Unten links mit Norm-Fenster für die Empfängeradresse
  • Selbstklebend
  • Wahlweise in verschiedenen Formaten
    • dabei jeweils wahlweise in der Farbgebung Rot oder Grün

Weitere Details:

  • Ideal für den Versand von Lieferscheinen und Dokumenten auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen
  • Schützt Begleitpapiere ausserhalb der Versandverpackung zuverlässig vor Nässe, Schmutz und anderen Beschädigungen
  • Material: zu 100 % recycelbares und chlorfrei gebleichtes Pergaminpapier auf Zellulosebasis
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Wasserfest:
Nein
Recyclebar:
Ja
Aufdruck:
Lieferschein, Rechnung
Format:
DIN C5
Fenster:
mit Fenster
Klebung:
selbstklebend
Papiergewicht:
35 g/m²
Material:
Papier
Höhe:
178 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 189214, 189214-SW81, Dokumententaschen, Dokumententasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.