Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Falken, Format A4, für bis zu 200 Blatt, Schlitzstanzung, Behördenheftung, Recycling-Karton, elfenbein, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188816
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033674 CHAMOIS CHAMOIS
EAN/GTIN:
     4014481213947
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
falken pendelhefter amtsheftung
pendel hefter

Dieser Pendelhefter von Falken ist im Format A4 ausgeführt und ist ideal für die Aufnahme von bis zu 200 Blatt an Papierunterlagen einer Qualität von 80 g/m2.

Er wurde aus hellbraunem Manila-Recycling-Karton (320 g/m2) gefertigt und ist mit Schlitzstanzung, Behördenheftung, einem Pendel-Beschlag sowie Organisationsdruck ausgestattet.

Sie erhalten diesen mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichneten Pendelhefter von Falken zu 50 Stück, wählen Sie dabei zwischen verschiedenen Farben. Die Masse eines jeden Exemplares betragen dabei B 265 x T 3 x H 318 mm.

 ,

Ausführung:

 ,

  • 50 hochwertige Pendelhefter im Format A4
  • Fassungsvermögen für ca. 200 Blatt (80 g/m2)
  • Mit Schlitzstanzung
  • Mit Behördenheftung
  • Mit Pendel-Beschlag und Organisationsdruck
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel
  • Wahlweise in unterschiedlichen Farben verfügbar

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Material: jeweils Manila-Recycling-Karton (320 g/m2)
  • Masse: jeweils B 265 x T 3 x H 318 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, Hängehefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,93*
€ 50,28*
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 62,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.