Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gestängeleuchte Waldmann ALD, Leistung 16 W, 1250 lm, Lichtfarbe 5000 K, staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188387
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     ALD 1300/850/D/SBGR/ALU/TK
EAN/GTIN:
     4013330108052
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Die exklusive LED-Gestängeleuchte ALD von Waldmann passt mit ihrer funktionellen Formgebung und ihrer neutralen Farbe Staubgrau hervorragend in jedes Büro.

Die 16 W leistungsstarke ALD erzeugt einen Lichtstrom von 1250 Lumen sowie eine Lichtfarbe von 5000 Kelvin und damit neutralweisses Licht, welches sich ausgezeichnet für Arbeiten am Schreibtisch eignet. Sie befestigen die flexibel ausrichtbare Leuchte einfach mithilfe einer Tischklemme an Ihrem Arbeitsplatz. Da das Zuleitungskabel eine Länge von 3 Metern besitzt, erreichen Sie damit jede Steckdose.

Für eine unkomplizierte Bedienung ist die farblich in Staubgrau gehaltene LED-Gestängeleuchte ALD von Waldmann mit einem praktischen Drucktaster ausgestattet. Eine Strukturblende dient als Abdeckung und verhindert unerwünschte Blendeffekte. Das Leuchtengehäuse besteht aus langlebigem und pflegeleichtem Kunststoff.

Technische Highlights:

  • Leistung: 16 Watt
  • Lichtstrom: 1250 Lumen
  • Lichtfarbe: 5000 Kelvin (neutralweiss)

Weitere Details:

  • Mit Drucktaster und Tischklemme
  • Länge Zuleitung: 3 m
  • Abdeckung Gehäuse: Strukturblende
  • Material Leuchtengehäuse: Kunststoff
  • Farbe: staubgrau
Weitere Informationen:
Länge/Ausladung Arm:
402/421 mm
Anzahl Gelenke:
3
Farbe Arm:
alusilber
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
1250 lm
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
50000 h
dimmbar:
Ja
Länge Leuchtkopf:
80 mm
Tiefe Leuchtkopf:
22. Mai mm
Farbe Leuchtkopf:
staubgrau
Farbe:
alusilber
Ausführung:
LED fest eingebaut
Breite Leuchtkopf:
360 mm
Gesamthöhe:
820 mm
Leistung:
ca. 16 W
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Drehbar:
Ja
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
neutralweiss
Material Arm:
Aluminium
Material Leuchtkopf:
Kunststoff
Gewicht:
3,6 kg
Farbtemperatur:
5000 K
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,02*
€ 337,23*
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 337,69*
Frei Haus
ab € 287,62*
€ 340,83*
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 340,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 347,73*
€ 395,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.