Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Kleber-Sparset, 1x Klebestift 8,2 g, 1x Alleskleber Flinke Flasche 35 g, lösungsmittelfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188328
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     290957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Das umweltfreundliche UHU Kleber-Sparset beinhaltet einen Renature Klebestift und eine Flinke Flasche '“ damit sind Sie für alle in Ihrem Büro anfallenden Klebearbeiten bestens gerüstet!

Mit seinem UHU Kleber-Sparset beweist der Markenhersteller, dass sich zuverlässige Klebekraft und Umweltschutz durchaus miteinander verbinden lassen. Der Renature Stic enthält 8,2 g lösungsmittelfreie Klebe, deren Inhaltsstoffe nahezu ausschliesslich aus natürlichen Werkstoffen bestehen. Der ökologische Behälter ist zu 58 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Darüber hinaus ist diese Verpackung vollständig recycelbar. Der Klebstoff eignet sich für Papier, Pappe, Fotokartons und viele andere Materialien.

Der praktische Alleskleber Flinke Flasche hat einen Inhalt von 35 g. Als umweltfreundliche Verpackung ist die Flasche wieder auffüllbar. Sie können die glasklare und besonders haftstarke Klebeflüssigkeit mithilfe des Drehklebekopfs präzise auftragen, sowohl bei punktuellen als auch bei flächigen Verklebungen. Neben Papier und Karton können Sie mit dem abwaschbaren Alleskleber auch Teile aus Stoff, Metall, Porzellan und zahlreichen anderen Werkstoffen miteinander verbinden.

Weitere Details:

Renature Klebestift:

  • Inhalt: 8,2 g
  • Lösungsmittelfrei
  • Klebstoff geeignet für Papier, Pappe, Fotokartons und andere Werkstoffe
  • Recycelbarer Behälter aus 58 % nachwachsenden Rohstoffen

Alleskleber Flinke Flasche:

  • Inhalt: 35 g
  • Wiederauffüllbar
  • Glasklar und haftstark
  • Drehklebekopf für präzises Auftragen
  • Klebstoff geeignet für Papier, Karton, Metall, Stoff, Porzellan und viele andere Werkstoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auswaschbar
Typ:
Alleskleber
Gewicht (g):
35
Geeignet für:
Holz, Filz, Stoff, Leder, Kork, Papier, Pappe, Porzellan, Glas, Styropor und vielen anderen Kunststoffen
Inhalt:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, uhu alleskleber 35g, alleskleber uhu, alleskleber, 188328, 188328-SW81, Klebstoff, Kleber, Alleskleber-Gel, Klebestift, Klebe-Pen, Kraft-Universalkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,58*
€ 5,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,22*
€ 5,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,03*
€ 4,80
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,87*
€ 4,61
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,09*
€ 3,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.