Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Schneider K3 Biosafe, Strichstärke M, dokumentenecht, Biokunststoff, Schaft weiss Schriftfarbe schwarz, 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188306
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     32711
EAN/GTIN:
     4004675132710
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Der moderne Kugelschreiber K3 Biosafe von Schneider ist ein umweltfreundliches und leistungsstarkes Schreibgerät der strichstärke M für den professionellen Einsatz.

Der weisse Schaft dieses Druckkugelschreibers besteht aus zu 62 % biobasiertem Kunststoff. Am Schaftende ist ein stabiler Metallclip für die Befestigung an Jackett- oder Hemdtaschen angebracht. Ein farbiger Ring am Gehäuseende ist in der jeweiligen Schreibfarbe gehalten, sodass Sie diese auf einen Blick erkennen.

Die ergiebige Grossraummine schreibt mit ihrer verschleissfesten Edelstahlspitze in der Strichstärke M. Der K3 Biosafe schreibt dokumentecht gemäss ISO 12757-2. Die Farbe ist daher wischbeständig, lichtecht, wasserfest sowie resistent gegenüber Lösungsmitteln und Chemikalien.

Sie erhalten den Kugelschreiber K3 Biosafe von Schneider in verschiedenen Schriftfarben zu jeweils 10 Stück.

Gehäuse:

  • Material: zu 62 % biobasierter Kunststoff
  • Farbe: jeweils weiss
  • Mit stabilem Metallclip
  • Endstück versehen mit farbigem Ring in der jeweiligen Schreibfarbe

Mine:

  • Ergiebige Grossraummine
  • Verschleissfeste Edelstahlspitze
  • Strichstärke: M
  • Unterschiedliche Schreibfarben zur Auswahl
  • Dokumentenecht (ISO 12757-2)

Weitere Details:

  • Jeweils im praktischen 10er-Pack erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
weiss
Farbe:
weiss; schwarz
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
schwarz
Material Schaft:
Bioplastik
Minentyp:
Grossraummine
Nachfüllbar:
Nein
Anzahl Stück:
10
Dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M (mittel) mm
Material Clip:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider, 188306, 188306-SW81, Kulli, Einweg-Kugelschreiber, Schreibgerät (Kugelschreiber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.