Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte FRISCH-Licht, Lichtfarbe Neutralweiss 53-68W, 5000-6400 lm, B1200xT300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FRISCH LICHT PLN 23 2063MP.5584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die LED-Pendelleuchte FRISCH-Licht leuchtet in der Lichtfarbe Neutralweiss mit 5.000 bis 6.400 lm angenehm hell. Die B 1200 x T 300 mm grosse Deckenlampe besitzt eine Leistung von 53 bis 68 Watt.

Die rechteckige LED-Pendelleuchte FRISCH-Licht bringt viel Licht in Büro- und Konferenzräume. Sie überzeugt mit einem schlichten und modernen Design und ist mit einem LED-Modul bestückt, das mit einer Leistung von 53, 58, 63 oder 68 Watt arbeitet. Damit erreicht die Lampe einen Lichtstrom von 5.000, 5.500, 5.800 bzw. 6.400 Lumen.

Mit der Lichtfarbe Neutralweiss verleiht die LED-Pendelleuchte Ihren Räumen eine angenehme Helligkeit und passt hervorragend in Büroumgebungen und an Bildschirmarbeitsplätze. Das neutrale Licht fördert die Konzentration am Arbeitsplatz und sorgt für eine optimale Ausleuchtung. Die LED-Treiber sind ENEC-geprüft und flimmerfrei und tragen damit zu einem angenehmen Arbeiten bei.

Zu den weiteren Vorzügen des Modells gehört die lange Lebensdauer der LEDs, die etwa 50.000 Stunden Betriebszeit ermöglichen. Die Mikroprismen-Abdeckung besteht aus PMMA-Kunststoff. Dieser ist sehr fest, hart und steif und erweist sich damit als äusserst langlebig. Eingefasst ist die Abdeckung in einen weissen Aluminium-Rahmen, der die elegante Optik abrundet.

Weitere Details:

  • Moderne Decken-Pendelleuchte für Büro-Umgebungen
  • Mit Mikroprismen-Abdeckung
  • Leistung: 53/58/63/68 W
  • Lichtstrom: 5000/5500/5800/6400 lm
  • Lichtfarbe: 4.000 K (Neutralweiss)
  • UGR [ 19 (für Bildschirmarbeitsplätze geeignet)
  • LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
  • Schutzart: IP20, raumseitig
  • Inkl. LED-Treiber, ENEC-geprüft
  • Flimmerfrei
  • Material: PMMA, Aluminium
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 1200 x T 300 x H 13 mm

Hinweis: '‹

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 68 kWh/1000h.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Leistung:
53 - 68 W
Höhenverstellbar:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Tiefe:
13 mm
Lichtstrom:
5000 - 6400 lm
Lebensdauer:
50000 h
Art:
Pendelleuchte
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Nein
Gewicht:
3,5 kg
Indirektes Licht:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Breite:
300 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 188148, 188148-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.