Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte RUBEN, Stahl, Lichtfarbe Warmweiss 11+4W, Fluterkopf dimmbar, Lesearm verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NEUHAUS 11725-55
EAN/GTIN:
     4043689950996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die moderne und formschöne LED-Stehleuchte RUBEN aus Stahl leuchtet angenehm warmweiss und leistet 11+4W. Der Fluterkopf ist dimmbar und die Lampe verfügt über einen verstellbaren Lesearm.

Die LED-Stehleuchte RUBEN ist ein echter Gewinn für jedes Zimmer: Die Leuchte überzeugt mit ihrem attraktiven und modernen Design und bietet eine grosse Ausstattung. Dazu gehören der getrennt schwenkbare Doppelkopf, die warmweiss leuchtenden und langlebigen LED mit hoher Energieeffizienz von A bis A++ und die Unterbringung in einem robusten Gehäuse aus Stahl. Die Lampe lässt sich bequem per Touchdimmer bedienen und auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Der Lesearm mit zusätzlicher LED verfügt über einen eigenen Touchschalter. Damit lassen sich die beiden LED unabhängig voneinander schalten. Der Leuchtenfuss in quadratischer Form sorgt für den notwendigen stabilen Stand an jedem Aufstellort. Erwähnenswert ist auch die hohe Lebensdauer der Leuchten von 25.000 h: Damit hat der Nutzer lange Freude an seiner LED-Stehleuchte RUBEN.

Weitere Details:

  • Lichtfarbe: Warmweiss
  • LED: 11 W, 1250 lm, 3000K
  • LED Lesearm: 4 W, 400 lm, 3000K
  • Lebensdauer: ca. 25.000 h
  • Material: Stahl
  • Getrennt schwenkbarer Doppelkopf
  • Touchdimmer
  • Lesearm mit Touchschalter
  • Leuchtenfuss quadratisch
  • Ausladung: 280-430 mm
  • Abstrahlwinkel: 120

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 28 kWh/1000h.

Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
silber
Farbe:
silber
Anzahl Leuchtmittel:
3
Ausführung:
LED fest eingebaut
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
1960 mm
Leistung:
05. Nov W
Höhenverstellbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
1250 lm
Lebensdauer:
25000 h
Farbe Fuss:
silber
Neigbar:
Ja
Art:
Stehleuchte
Lichtfarbe:
warmweiss
dimmbar:
Ja
Gewicht:
8 kg
Farbtemperatur:
3000 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 134,22*
€ 169,15*
Frei Haus
ab € 178,98*
€ 223,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.