Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188060 Herst.-Nr.: 9H PRX4M EAN/GTIN: 4053172005744 |
| | |
|
| | |
| Mit den Nachfüllkassetten von Pritt können Sie ihren leeren Korrekturroller Refill Flex kinderleicht wieder befüllen. Durch das praktische 16er-Multipack schonen sie die Umwelt und sparen gleichzeitig Geld. Auf der Arbeit sowie im privaten Gebrauch ist die Nutzung von Korrekturrollern selbst im virtuellen Zeitalter immer wieder vonnöten. Kleine Helfer wie etwa der Refill Flex von Pritt stellen ein unverzichtbares Utensil für Büroarbeiten dar. Sollte das Korrekturband nach andauernder Verwendung komplett aufgebraucht sein, so können Sie den Roller mit diesem Nachfüllmultipack bis zu 16 Mal auffüllen. Die Bandlänge von 12 m sowie die Breite von 4,2 mm garantieren auf lange Sicht einwandfreie Korrekturen ohne lästige Rückstände. Weitere Details: - Premium-Korrekturband
- Nachfüllkassette für Refill Flex von Pritt
- Multipack (16 Stück)
- Bandlänge: 12 m
- Bandbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen: | | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 16 | Länge Band: | 12 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,83* | € 36,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,01* | € 36,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,69* | € 36,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,11* | € 38,08* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,85* | € 57,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|