Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Pritt Compact Flex, m. Push-&-Pull-Funktion, L 10 m x B 4,2 mm, 16er-Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Ohne Lösungsmittel
Artikel-Nr.:
     224-188059
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PCK4M
EAN/GTIN:
     4053172005751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller

Der Korrekturroller Pritt Compact Flex ermöglicht dank Push-&-Pull-Funktion das beidseitige Korrigieren. Der nützliche Schreibtisch-Begleiter mit 10 m Korrekturband ist im 16er-Multipack erhältlich.

Die neue flexible Spitze des Korrekturrollers ermöglicht eine komfortable und geschmeidige Anwendung für handschriftliche Korrekturen. Das 10 Meter lange und 4,2 mm breite Korrekturband in Premium-Qualität ist sofort überschreibbar '“ so können Sie Notizen, Mitschriften sowie gedruckte Dokumente sauber und ohne Wartezeit überarbeiten. Besonders praktisch ist die doppelseitige Korrektur-Funktion des Pritt Compact Flex: Durch Ziehen des Rollers lassen sich ganze Sätze schnell überschreiben, mit Drücken auf die Spitze korrigieren Sie präzise einzelne Buchstaben. Zur Ausstattung gehört zudem eine Schutzkappe, die die Spitze vor Verschmutzung oder Beschädigung bewahrt.

Mit dem Korrekturroller Pritt Compact Flex erwerben Sie ein umweltfreundliches Produkt: Das Gehäuse besteht aus recyceltem Plastik, das nach der Entsorgung zu 100 % wiederverwertbar ist. Sie erhalten den Compact Flex im sparsamen Multipack mit 16 Stück.

Weitere Details:

  • Geschmeidige und saubere Anwendung dank flexibler Spitze
  • Korrekturband in Premium-Qualität '“ sofort überschreibbar
  • Beidseitiges Korrigieren: Ziehen für ganze Sätze, Drücken für einzelne Buchstaben
  • Mit Schutzkappe
  • Material Gehäuse: 50 % recyceltes Plastik (100 % recycelbar)
  • Masse Korrekturband: L 10 m x B 4,2 mm
  • Verpackungseinheit: 16 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite Band:
04. Feb mm
Stück pro Paket:
16
Länge Band:
10 m
Nachfüllbar:
Nein
Anwendung:
Push & Pull Funktion – Ziehen zum Korrigieren
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, 188059, 188059-SW81, Korrekturstift (Roller), Korrekturband-Roller, Korrekturroller-Stift
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 23,32*
€ 32,69*
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 24,24*
€ 32,69*
1
€ 6,78*
ab € 24,23*
€ 32,73*
1
€ 5,95*
ab € 26,43*
€ 36,83*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 56,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
PRKEB
ab € 1,55*
Sonstiges
Henkel
PRKMB
ab € 1,56*
Sonstiges
Henkel
PCK4B
ab € 1,65*
Sonstiges
Henkel
PCK6B
ab € 1,68*
Sonstiges
Henkel
PRR4M
ab € 34,38*
Sonstiges
Henkel
PRX4H
ab € 1,51*
Sonstiges
Henkel
PRX4M
ab € 26,01*
Sonstiges
Henkel
PRKMK
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.