Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Leitz Solid Box L 6119, mit Deckel & Aufbau-Automatik, 10 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187876
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61190001
EAN/GTIN:
     4002432589647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Die Archivbox Solid Box L 6119 von Leitz ist mit einem Deckel sowie der praktischen Fast & Easy Aufbau-Automatik für eine besonders schnelle Einsatzbereitschaft ausgestattet.

Sie besteht aus geriffeltem, FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und bietet jede Menge Platz für wahlweise 5 Leitz Aktenordner, 6 Archivschachteln mit einer Rückenbreite von 80 mm oder von 5 Archivschachteln mit einer Rückenbreite von 100 mm. Dank ihres doppelten Bodens und der doppelten Wände zeichnet sie sich durch ein hohes Mass an Stabilität aus und eignet sich daher auch ideal für den Transport.

Bei uns ist die weisse Archivbox Solid Box L 6119 von Leitz zu jeweils 10 Stück erhältlich.

Weitere Details:

10 Archivboxen mit Deckel

Geeignet für die Aufnahme von wahlweise 5 Leitz Aktenordnern, 6 Archivschachteln mit einer Rückenbreite von 80 mm oder von 5 Archivschachteln mit einer Rückenbreite von 100 mm

Doppelter Boden und doppelte Wände für besonders hohe Stabilität

Auch für den Transport geeignet

Mit praktischer Fast & Easy Aufbau-Automatik für schnelle Einsatzbereitschaft

Material: jeweils FSC-zertifizierter Recyclingkarton, geriffelt

Farbe: jeweils weiss

Masse: jeweils B 346 x T 450 x H 305 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Griffloch:
Ja
Material:
Karton
Recyclebar:
Ja
Deckel:
Klappdeckel
Höhe:
305 mm
Gewicht:
0,51 kg
Tiefe:
450 mm
Breite:
346 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,44*
€ 62,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,44*
€ 63,33*
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 78,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,33*
€ 75,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,44*
€ 56,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.