Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Spittler SL720, inkl. Tageslichtsensor, indirekt/direkt leuchtend, 8940 lm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187784
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     SPITTLER 8720761748410 RAL 9016 VER
EAN/GTIN:
     4052075167405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 82 Watt starke LED Stehleuchte SL720 von Spittler ist mit einem bewegungsabhängigem Tageslichtsensor ausgestattet. Dieser erkennt die in der Umgebung vorherrschenden Lichtverhältnisse und steuert auf deren Grundlage automatisch die benötigte Helligkeit der Stehleuchte. Der integrierte Bewegungsmelder wiederum schaltet die Leuchte selbsttätig aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Die Neigung des Leuchtenkopfes dieser attraktiv designten LED Stehleuchte ist individuell justierbar. Dank der Lichtverteilung von 13 % direktem bzw. 87 % indirektem Licht eignet sie sich ideal für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen. Die Mikroprisma-Abdeckung sorgt für eine optimale, gleichmässige Lichtverteilung.

Sie leuchtet mit 8490 Lumen und ist gleichzeitig energiesparsam. Die Lebensdauer der LED beträgt ca. 50000 Stunden, die Lichttemperatur beträgt 4000 Kelvin (neutralweiss).

Bei uns erhalten Sie die LED Stehleuchte SL720 von Spittler in verschiedenen Farben.

Hinweis:

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 82 kwh/1000 h.

Weitere Details:

Für Bildschirmarbeitsplätze bestens geeignet

Leuchtenkopfneigung justierbar

Mit bewegungsabhängigem Tageslichtsensor und Mikroprisma-Abdeckung

Lichtverteilung: 13 % direkt, 87 % indirekt

Attraktives Design

Leistung: jeweils 82 Watt

Lichttemperatur: jeweils 4000 Kelvin, neutralweiss

Lichtstrom: jeweils 8940 Lumen

LED-Lebensdauer: jeweils ca. 50000 Stunden

Material Leuchtenkopf: Aluminium

Material Fuss: Stahl

Masse Leuchtenkopf: jeweils L 705 x B 430 mm

Masse Fussplatte: jeweils L 450 x B 430 mm

Gesamthöhe: jeweils 2062 mm

In verschiedenen Farben verfügbar

Weitere Informationen:
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
8940 lm
Lebensdauer:
50000 h
Farbe Fuss:
weiss
dimmbar:
Nein
Material Fuss:
Stahl
Indirektes Licht:
Ja
Länge Leuchtkopf:
705 mm
Farbe Leuchtkopf:
weiss
Farbe:
weiss
Anzahl Leuchtmittel:
1
Ausführung:
LED fest eingebaut
Breite Leuchtkopf:
430 mm
Breite Fussplatte:
430 mm
Gesamthöhe:
2062 mm
Leistung:
82 W
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Ja
Art:
Stehleuchte
Lichtfarbe:
neutralweiss
Länge Fussplatte:
450 mm
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000 K
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 623,93*
€ 705,30*
Frei Haus
ab € 635,02*
€ 711,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 635,67*
€ 715,00*
Frei Haus
ab € 639,14*
€ 718,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 892,83*
€ 994,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,39*
€ 1.183,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,63*
€ 1.176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,02*
€ 1.138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,83*
€ 1.108,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,83*
€ 1.062,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.