Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187705 Herst.-Nr.: 2354108 EAN/GTIN: 4002390079532 |
| | |
|
| | |
| Das Klemmbrett MAULmedic von Maul ist geeignet für Dokumente mit dem Format DIN A4 und kann ideal an Krankenhausbetten, Transportwagen oder Trennwandsystemen bis zu 45 mm eingehängt werden. Die Klemmweite beträgt 8 mm. Die 12 mm starke, leicht zu reinigende Platte besteht aus eloxiertem, eine edle Optik verleihendem Aluminium und ist mit einer flachen Bügelklemme inklusive Griffmulde ausgestattet. Die Ecken des recycelbaren Klemmbretts sind abgerundet. Darüber hinaus bietet das Aluminium Klemmbrett MAULmedic von Maul dank einer einschiebbaren Öse mit Aufhängefunktion ein zusätzliches Mass an Komfort. Wir bieten es Ihnen in verschiedenen Varianten. Weitere Details: Geeignet für Dokumente mit dem Format DIN A4 Platte aus eloxiertem, edlem Aluminium Inkl. flacher Bügelklemme mit Griffmulde Ideal zum Einhängen z. B. an Krankenhausbetten, Transportwagen oder Trennwandsystemen bis zu 45 mm Dank einschiebbarer Öse auch zum Aufhängen geeignet Recycelbar Klemmweite: ca. 8 mm Plattenstärke: 1,2 mm In verschiedenen Varianten verfügbar Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Metall | Abwaschbar: | Ja | Farbe: | silberfarbig eloxiert | Ausführung: | aufhängbar | Farbe Bügelklemme: | silber | Klemmweite: | 8 mm | Höhe: | 269 mm | Format: | A4 quer | Bruchsicher: | Ja | Material Klemmbrett: | Aluminium, eloxiert | Breite: | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett alu, blockklemme, schreibplatte maul, 187705, 187705-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,28* | € 26,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,30* | € 28,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,46* | € 28,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,29* | € 30,25* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,39* | € 36,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|