Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULmedic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2354108
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2354108
EAN/GTIN:
     4002390079532
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Zum Einhängen z. B. an Krankenhausbetten oder an Trennwandsystemen bis zu 4,5 cm
  • Zur Auswahl: Hoch- oder Querformat
  • Edel: Platte und Nieten aus eloxiertem Aluminium, Bügelklemmer aus Edelstahl, rostfrei
  • Grifffreundlich: Abgerundete Kanten und Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
  • Sehr stabil bei geringer Plattenstärke, Oberfläche leicht zu reinigen
  • Hygienisch: Klemmbrett kann bei Verschmutzung leicht gereinigt und desinfiziert werden
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Zusätzliche einschiebbare Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,12 cm
  • Recycelbar
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Einhängen z. B. an Krankenhausbetten oder an Trennwandsystemen bis zu 4,5 cm. Abgerundete Kanten. Plattenstärke 0,12 cm. Recycelbar
Breite:
265
Farbe:
aluminium
Höhe:
303
Werkstoff:
Aluminium, eloxiert, Edelstahl
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Edelstahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULmedic
min. Dicke:
60
Anordnung der Lage Klemme:
lange Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.