Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Edelstahlschere Titan Cut, Antihaft-Beschichtung, ergonomische Griffe, 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187579
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9868 12 GRAU/WEISS
EAN/GTIN:
     4003801856889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

Die Wedo Edelstahlschere Titan Cut verfügt über eine hochwertige Titanbeschichtung und erweist sich damit in der Praxis als besonders robust. Die lang anhaltende Schärfe gehört zu den besonderen Vorzügen dieses Produkts. Weiterhin weist die Schere eine Antihaft-Beschichtung auf, was ein müheloses und glattes Schneiden mit hoher Präzision erlaubt. Sie besitzt ergonomische Griffe mit Softtoucheinlagen für ein bequemes Arbeiten über einen längeren Zeitraum hinweg. Der Edelstahl weist den Vorzug einer hohen Korrosionsbeständigkeit auf und kann selbst extremen mechanischen Belastungen standhalten. Die Schere ist in den Längen 21, 17,5 und 13 mm erhältlich.


Weitere Details:

  • Edelstahlschere mit Titanbeschichtung
  • Gewährleistet präzise Schnitte mit langanhaltender Schärfe
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Extreme mechanische Belastbarkeit und sehr gute Antihaft-Beschichtung
  • Mit ergonomischen Griffen mit Softtouch-Einlagen für sicheren Halt und komfortables Schneiden
  • Farbe: grau/weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Edelstahl; Kunststoff
Geeignet für:
Büro und Haushalt
Set:
Nein
Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, wedo universalschere 21cm, allzweckschere, allzweckschere 21cm, 187579, 187579-SW81, Schere, Scheren, Stabstahlschere, Motivschere, Blechschere, Rosenschere, Telefonschere, Stahlschere, Lochschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 8,78*
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 9,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 11,18*
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 25,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
9755009
ab € 2,98*
Zubehör
WEDO
9755010
ab € 2,69*
Zubehör
WEDO
9867 12 GRAU/WEISS
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.