| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187471 Herst.-Nr.: 752 12 ROT EAN/GTIN: 4007735007522 |
| | |
|
| | |
| Gummibänder gehören zu den Helfern, mit denen Sie schnell unterschiedliche Dinge zusammenhalten oder Papier zu einer Rolle befestigen können. Hergestellt aus starkem und sehr dehnbarem Naturkautschuk bieten sie eine hohe Rückdehnung und sind lange haltbar. Wählen Sie zwischen 50 oder 1000 g Packungen und Abmessungen von 150 x 4, 200 x 6, 100 x 5 oder 130 x 4 mm. Weitere Details:
- Aus Naturkautschuk
- Breites, starkes Material
- Sehr dehnbar, hohe Spannkraft, hohe Rückdehnung
- Extrem lange haltbar
- Farbe: rot
- Grösse: wahlweise 150 x 4 mm, 200 x 6 mm, 100 x 5 mm oder 130 x 4 mm
- Einheiten: wahlweise 50 g oder 1000 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht (g): | 50 | Material: | Naturkautschuk | Verpackungseinheit/Stück: | 50 g | Durchmesser: | 150 mm | Breite: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, 187471, 187471-SW81, Gummibänder, Verpackungs-Band (Gummiband, Büro), Verpackungs-Band (Gummi, Büro), Verpackungsband (Gummi, Büro), Gummi-Ring (Büro), Gummi-Band (Büro), Verpackungsband (Gummiband, Büro) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,74* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 0,46* | € 0,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,04* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,90* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|